光
光の 室内表示
光の 案内標識
多国語ピクトサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70157003
品番
TGP2032-9
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
日本語・英語・中国語・韓国語を標示したサインプレートです。
大型で標示面がマットタイプなので見てわかりやすいです。
トラスコ品番
195-0179
材質
アクリル片面マット
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着シール貼付(テープ入り)
文字内容
飲食物持ち込み禁止
質量(g)
130
縦(mm)
300
横(mm)
200