画像準備中

多国語ピクトサイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70157019 品番 TGP2032-10
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

日本語・英語・中国語・韓国語を標示したサインプレートです。
大型で標示面がマットタイプなので見てわかりやすいです。

トラスコ品番195-0180 材質アクリル片面マット 厚さ(mm)2 取付粘着シール貼付(テープ入り) 文字内容喫煙専用室 質量(g)130 縦(mm)300 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする