ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70157055 品番 S-8
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。

全長(mm)40 質量(g)60 材質SS400他 内径(Φmm)8 外径(Φmm)18 タイプ精密タイプS型 有効寸法(mm)(輸入)11 最高回転数(min-1[r.p.m])1900 最大伝達容量(N・m)12 用途高精度コンパクト用 トラスコ品番207-0327

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする