三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ付属品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70157064
品番
S-10
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
全長(mm)
45
質量(g)
90
材質
SS400他
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
22
タイプ
精密タイプS型
有効寸法(mm)
(輸入)12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
最大伝達容量(N・m)
21
用途
高精度コンパクト用
トラスコ品番
207-0328