ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70157089 品番 B-6
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。

全長(mm)50 質量(g)30 材質S45C他 内径(Φmm)6 外径(Φmm)12 タイプ強力タイプB型 有効寸法(mm)(輸入)18 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 最大伝達容量(N・m)8 用途高トルク普及用 トラスコ品番207-0380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする