三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ付属品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70157098
品番
B-8
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
全長(mm)
56
質量(g)
60
材質
S45C他
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
16
タイプ
強力タイプB型
有効寸法(mm)
(輸入)19
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
最大伝達容量(N・m)
18
用途
高トルク普及用
トラスコ品番
207-0381