ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70157177 品番 HS-6
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。

全長(mm)40 質量(g)30 材質SUS304 内径(Φmm)6 外径(Φmm)12.5 タイプ耐蝕タイプHS型 有効寸法(mm)(輸入)13 最高回転数(min-1[r.p.m])800 最大伝達容量(N・m)3 用途耐蝕用 トラスコ品番207-0388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする