ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70157186 品番 HS-8
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。

全長(mm)50 質量(g)50 材質SUS304 内径(Φmm)8 外径(Φmm)16 タイプ耐蝕タイプHS型 有効寸法(mm)(輸入)16.5 最高回転数(min-1[r.p.m])720 最大伝達容量(N・m)9 用途耐蝕用 トラスコ品番207-0389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする