三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ付属品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
71
内径(Φmm)
12
材質
SUS304
注文コード
70157204
品番
HS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,650
この商品は
全長・内径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
全長(mm)
71
質量(g)
190
材質
SUS304
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
25
タイプ
耐蝕タイプHS型
有効寸法(mm)
(輸入)22
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
480
最大伝達容量(N・m)
26
用途
耐蝕用
トラスコ品番
207-0391