三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ソケット/ソケットレンチ付属品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70157213
品番
HJ-8
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
全長(mm)
36
質量(g)
30
材質
SCM415他
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
15
タイプ
耐摩タイプHJ型
有効寸法(mm)
(輸入)10
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
最大伝達容量(N・m)
13
用途
総焼入れ耐摩用
トラスコ品番
207-0386