大化工業
大化工業の ストレッチフィルム
大化工業の 手巻き用
ストレッチフィルム ダイカラップS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70157247
品番
DIW-HLS500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
植物由来の原料を10%以上配合しています。
Co2 1本当たり10.7%削減
環境省COOL CHOICE運動に賛同
バイオマーク番号取得澄み
幅(mm)
500
長さ(m)
400
厚さ(μm)
12
色
透明
紙管内径(inch)
3
トラスコ品番
206-6149
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.2
アズワン品番
64-1126-73
引張破断強度(daN)
540(cm
2
)