日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ワッペン
ビニールリボン(胸章)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
70157308
品番
125001
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途
当該情報の明示、啓発に
付属品
安全ピン
トラスコ品番
814-9417
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
26
取付方式
安全ピン
縦(mm)
120
横(mm)
25
表示内容
全国安全週間