曜日別特売

両面シンクロベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト呼び幅150
ベルト呼び長さ(inch)315
315
185
225
230
240
245
270
280
300
310
320
330
340
350
360
370
375
390
400
410
420
430
450
465
480
490
510
530
540
560
570
580
600
605
630
640
650
660
680
700
730
750
760
770
800
810
820
840
850
860
880
900
950
985
1000
1020
1050
1100
1130
1140
1250
1325
1350
1400
1680
1700
内容量1本注文コード70157368品番315 DH 150G
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。

用途
事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等
ベルト呼び幅150ベルト呼び長さ(inch)315ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする