※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70157423 品番 JBCD2020C
参考基準価格(税別)¥1,297,800 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。

付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST) トラスコ品番207-0298 質量(kg)667.5 揚程(m)3 定格荷重(t)0.2 全高(m)3.43 有効高さ(m)2685 旋回角度(°)180 アーム長さ(m)2
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥23,500 / 税込 ¥25,850
北海道地方数量1につき ¥36,900 / 税込 ¥40,590
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする