※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70157439
品番
JBCD1037KH
参考基準価格(税別)
¥658,400
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品
単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
トラスコ品番
206-9090
質量(kg)
296.5
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.1
全高(m)
3.4
有効高さ(m)
2.8
アーム長さ(m)
3.7
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。