※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70157448
品番
JBCD1521KH
参考基準価格(税別)
¥712,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品
単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
トラスコ品番
206-9091
質量(kg)
280.5
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.4
有効高さ(m)
2.8
アーム長さ(m)
1.9
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,200
/
税込
¥
11,220
北海道地方
数量1につき
¥
14,900
/
税込
¥
16,390
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません