Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 集積保管用ゴミ箱
ワイドペールST ワイドペール用キャスター(4輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70157737
品番
94494
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワイドペールST800用オプションキャスターです。
用途
ワイドペールST800用オプションキャスターとして
仕様
800L用
トラスコ品番
194-9910
材質
キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム、スチール、ポリエチレン(PE)
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません