101-2122 LED透写台 スタンド型 SK TAIHEI 70157755 101-2122 LED透写台 スタンド型 SK TAIHEI 70157755

LED透写台 スタンド型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70157755 品番 101-2122
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。

質量(kg)46 幅(mm)1334 奥行(mm)990 厚さ(mm)800 明るさ(Lm)5000 消費電力(W)80 光源専用LEDランプ(40タイプ×4本) 定格100V80W(50/60Hz共用) 寸法(mm)5×1194×850(ガラス)、1175×831(透写面積) タイプ調光なし 規格A0 トラスコ品番207-5086
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする