101-2123 LED透写台 スタンド型 SK TAIHEI 70157764

 

101-2123 LED透写台 スタンド型 SK TAIHEI 70157764
101-2123 LED透写台 スタンド型 SK TAIHEI 70157764

LED透写台 スタンド型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
タイプ調光式
内容量1台注文コード70157764品番101-2123
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。

質量(kg)30幅(mm)1054奥行(mm)750厚さ(mm)800明るさ(Lm)4000~1000消費電力(W)53光源専用LEDランプ(32タイプ×3本)定格100V45W(50/60Hz共用)寸法(mm)5×914×610(ガラス)、895×591(透写面積)タイプ調光式規格A1トラスコ品番207-5087
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする