静電気拡散性フロアマット(テーブル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70157816 品番 1891 1X2
参考基準価格(税別)¥37,160 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。
作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。

用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード トラスコ品番207-1341 厚さ(mm)2 質量(kg)5.4 ブルー コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106〜9 幅×長さ(mm)1000×2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする