静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70157834 品番770719
参考基準価格(税別)¥95,960 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。
イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。
キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。

用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加 トラスコ品番217-3530 セット内容本体、測定用プレート、ケース 測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28 寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする