導電性フロアマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅×長さ(mm)1000×5000 トラスコ品番207-1338 注文コード70157868 品番1892 1X5
参考基準価格(税別)¥87,840 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は幅×長さ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。
静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。
表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。
RoHS 適合です。

幅×長さ(mm)1000×5000 厚さ(mm)2 ブラック 質量(kg)13.4 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106未満 用途静電気対策が必要な床材として トラスコ品番207-1338 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする