DX-1358D ユニット保管 DX型(引違扉タイプ) TRUSCO 70158008 DX-1358D ユニット保管 DX型(引違扉タイプ) TRUSCO 70158008 DX-1358D ユニット保管 DX型(引違扉タイプ) TRUSCO 70158008

ユニット保管 DX型(引違扉タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70158008 品番DX-1358D
参考基準価格(税別)¥247,150 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

付属品棚板2枚(金具付)、シリンダー錠 トラスコ品番215-4412 材質スチール 質量(kg)53 グリーン 高さ(mm)880 種類引違い 奥行(mm)551 間口(mm)1300 アズワン品番64-8493-78 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1300×551×880 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)1278×456×30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする