DX-8512D-W ユニット保管庫DX型 TRUSCO 70158017 DX-8512D-W ユニット保管庫DX型 TRUSCO 70158017 DX-8512D-W ユニット保管庫DX型 TRUSCO 70158017 DX-8512D-W ユニット保管庫DX型 TRUSCO 70158017

ユニット保管庫DX型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70158017 品番DX-8512D-W
参考基準価格(税別)¥167,010 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 トラスコ品番215-4356 材質スチール 質量(kg)44.5 ホワイト 高さ(mm)1200 種類引違い 奥行(mm)551 間口(mm)881 アズワン品番64-8493-82 均等積載量(kg/段)80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)881×551×1200 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)857×456×30 均等耐荷重(kg/段)80
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする