M2型一斗缶ラック 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70158069 品番 M2-6465-KU3B
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。

高さ(mm)1807 間口(mm)1160 奥行(mm)609 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 質量(kg)55.9 材質スチール 有効間口(mm)1116 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 用途一斗缶、ベール缶の保管 仕様(缶受数)3 トラスコ品番183-3769 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8603-15 外寸法・高さ(mm)1807 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×609×1807 外寸法・奥行(mm)609 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※一斗缶サポート台には、一斗缶、ペール缶以外を積載しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする