M2-6565-KU8B M2型一斗缶ラック 連結型 TRUSCO 70158123

M2型一斗缶ラック 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1460
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×609×1807
質量(kg)89
内容量1台注文コード70158123品番M2-6565-KU8B
参考基準価格(税別)¥147,480販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。

用途
一斗缶、ベール缶の保管
高さ(mm)1807間口(mm)1460奥行(mm)609均等積載量(kg/段)200ネオグレー質量(kg)89材質スチール有効間口(mm)1416最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25仕様(缶受数)8トラスコ品番183-3775棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-21外寸法・高さ(mm)1807外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×609×1807外寸法・奥行(mm)609外寸法・間口(mm)1460棚板内寸・間口(mm)1416
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※一斗缶サポート台には、一斗缶、ペール缶以外を積載しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする