TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの バスケットカート
バスケットカート(SUS304)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70158218
品番
BPC-2
参考基準価格(税別)
¥55,550
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
本体はSUS304製の溶接一体構造ですので防錆性や耐久性に優れています。
ちょっとした雑品や小物の搬送に便利です。
カゴが2個ついています。
段数
2
耐荷重(kg)
10
均等荷重(kg)
20
引出し
なし
高さ(mm)
850
奥行(mm)
350
間口(mm)
580
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
用途
研究施設、病院など
付属品
カゴ×2個
トラスコ品番
207-2327
材質
本体:SUS304、カゴ:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
質量(kg)
7
ストッパー
あり
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
64-8426-16
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません