TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70158263 品番 TSUG100-63S5-BOBK
参考基準価格(税別)¥81,930 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。

トラスコ品番207-6152 質量(kg)49.2 ベージュ 奥行(mm)490 用途オフィスや店舗に 高さ(mm)1800 間口(mm)940 段数5 耐荷重(kg/段)50 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)940×490×1800 総耐荷重(kg)300 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・奥行(mm)490 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする