※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSUG型専用追加木製棚板セット(中受金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70158367 品番 TSUG100-3LS-WNBK
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります。
TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。

用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット、軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セット トラスコ品番207-6140 セット内容木製棚板×1枚、中間受金具×2本 材質棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート、棚受金具:スチール 質量(kg)9 ウォールナット 奥行(mm)600 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)50 有効間口(mm)855
注意
※木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※TSUG型(MBUG型)専用となります。他の棚には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする