TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
340
高さ(mm)
1200
注文コード
70158525
品番
TUG100-44K-4B
参考基準価格(税別)
¥30,040
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
100
色
ホワイト
棚段数(段)
4
間口(mm)
1200
奥行(mm)
340
高さ(mm)
1200
棚板内寸・間口(mm)
1160
質量(kg)
29.3
トラスコ品番
207-5161
棚段数
4
アズワン品番
64-8750-17
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×340×1200
棚板調整ピッチ(mm)
30
均等耐荷重(kg/台)
1500
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。