TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)490 高さ(mm)1200 注文コード70158534 品番TUG100-44S-4B
参考基準価格(税別)¥32,980 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は間口・奥行・高さなど114種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)100 ホワイト 棚段数(段)4 間口(mm)1200 奥行(mm)490 高さ(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)1160 質量(kg)38.5 トラスコ品番207-5166 棚段数4 アズワン品番64-8750-33 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×490×1200 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする