※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)340 高さ(mm)2100 注文コード70159408 品番TUG100-76K-5B-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,360 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は間口・奥行・高さなど60種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)100 ブラック 棚段数(段)5 間口(mm)1800 奥行(mm)340 高さ(mm)2100 棚板内寸・間口(mm)1760 質量(kg)56.9 トラスコ品番207-5528 棚段数5 アズワン品番64-8752-67 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×340×2100 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※こちらの商品は連結型であり、本商品のみではご使用できません。基本型が必要となります。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする