曜日別特売
TUG100-74L-5 TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 70159959

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード70159959品番TUG100-74L-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1242×640×2100段数5ホワイト間口(mm)1242奥行(mm)640高さ(mm)2100棚板内寸・間口(mm)1160質量(kg)62.4トラスコ品番207-5333材質(本体)スチール棚段数5アズワン品番64-8752-37棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする