※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70161937 品番 TUG100-G4LA-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材 トラスコ品番207-5566 質量(kg)4.5 ブラック 高さ(mm)1200 奥行(mm)19.5 間口(mm)600 アズワン品番64-8753-31
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする