TUG型軽量棚追加棚板セット 黒

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70162138 品番 TUG100-3SS-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板 付属品棚板用中受金具2本 トラスコ品番207-5557 質量(kg)5.2 ブラック 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚板数(枚)2(分割) アズワン品番64-8749-98 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・奥行(mm)450 外寸法・間口(mm)855
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする