TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
TUG型軽量棚追加棚板セット
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70162226
品番
TUG100-6SS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
トラスコ品番
207-4581
質量(kg)
9.5
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
棚板数(枚)
2(分割)
アズワン品番
64-8752-03
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
450
外寸法・間口(mm)
1755
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません