WPA-1595-BR フレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 TRUSCO 70162348 WPA-1595-BR フレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 TRUSCO 70162348

フレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70162348 品番 WPA-1595-BR
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(kg)1.9 材質支柱:アルミ、上下キャップ:ABS ライトウォルナット タイプH1640用 トラスコ品番206-8056 アズワン品番64-8773-48
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする