TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パーティション用アクセサリー
フレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70162357
品番
WPA-1805-NW
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
材質
支柱:アルミ、上下キャップ:ABS
色
ナチュラルウッド
タイプ
H1850用
トラスコ品番
206-8059
アズワン品番
64-8773-51
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません