荷台寸法(mm)800×480床面高さ(mm)154質量(kg)9.4付属品(ストッパー)AL2480S適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SELトラスコ品番207-2309車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマーゴムブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)869ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチールアズワン品番64-8405-21特性省音、軽量荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)アルミハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定