外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1635
棚段数3
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適
トラスコ品番183-2687
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール
幅(mm)1200
質量(kg)40.4
色ホワイト
高さ(mm)1635
奥行(mm)600
間口(mm)1200
支柱径(Φmm)31.8
アズワン品番64-8636-16
車輪径D(Φmm)125
有効間口(mm)1118
棚板調整ピッチ(mm)25