フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)450 注文コード70162978 品番PER-3543-U125-B4-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥86,480 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は幅・奥行など21種類から選べます 他の種類を見る

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。
特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1015 棚段数3 用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適 トラスコ品番183-2674 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール 幅(mm)1500 質量(kg)36.6 ホワイト 高さ(mm)1015 奥行(mm)450 間口(mm)1500 支柱径(Φmm)31.8 アズワン品番64-8637-23 車輪径D(Φmm)125 有効間口(mm)1418 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする