外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1635
棚段数3
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適
トラスコ品番183-2689
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール
幅(mm)1500
質量(kg)39.6
色ホワイト
高さ(mm)1635
奥行(mm)450
間口(mm)1500
支柱径(Φmm)31.8
アズワン品番64-8637-37
車輪径D(Φmm)125
有効間口(mm)1418
棚板調整ピッチ(mm)25