絶縁スリーブ付平型端子 250型

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 70163056 品番 MAEF2-250AL-TR
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。

タイプメス 適合電線範囲 AWG(#)16-14 用途自動車用 材質ナイロン 寸法L(mm)21.8 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)4.4 寸法B(mm)9.4 寸法D1(mm)4.4 寸法D2(mm)2.3 寸法L2(mm)11 寸法B1(mm)8.2
注意
※旧品番との互換性はございません。品番がMAEから始まるもののオスメス同士のみ適合となります。
※接続には専用の電工ペンチの使用して確実にかしめるようにお願いします。かしめ不良はショートや発熱の恐れがあり大変危険です。
※適合サイズ以外の電線には使用しないでください。
※水がかる場所での使用はサビや腐食、ショートの原因になります。
※バッテリーからの電線には必ずメス端子を使用してください。
※分岐は分岐するコードの容量以内での使用をお願いします容量を超えた使用は発熱や発火、火災の原因になり大変危険です。
※本製品は自動車用です自動車以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70163022
2021-06-15
用途:
サイドマーカー用に使用しました
堺商運株式会社 様

丸型と平型を使ってますが平型は差し込みが力を入れないと入りにくいけど逆に外れ難いのでいいかな?
絶縁スリーブの入れ忘れがなくなって便利だけどメス側にもう少し絶縁部分が欲しい感じです。
まぁ〜使えなくはないのでおkです。

対象商品:
70163022
2021-06-27
用途:
●各種配線作業
エステック株式会社 様

青赤メスオス4種類をまとめて注文した。最初からスリーブがセットされているので、めんどくさくないが、プラスチックが固いので、狭い筐体内では配線がかさばって、配線を収納しにくい。
筐体に余裕のある機器の配線につかったほうが良い。

対象商品:
70163022
2021-03-07
用途:
車の配線用
コスモソリューション 様 (サービス業)

2種類オスメスセットで購入しました。まあ、普通の端子ではないかと。特に気になる点もありませんでした。

対象商品:
70163038
2020-03-15
用途:
配線作成に使用しました。
サービス業

ホームセンターに売っているものと同等品だと思われますが、
価格としても安く、量も多いので助かります。配線を圧着する部分が1ヶ所だけのようで、圧着後抜けてしまわないか心配ですが
多分大丈夫なのでしょう。遠慮無く使えます。

対象商品:
70163022
2019-05-27
用途:
作業がかんたんに
有限会社カメラの平松 様

リピート購入で使用中です。ぎぼしに比べ時間短縮にもなるししっかり接続できるのでとても便利です。

対象商品:
70163056
2020-02-20
用途:
リレー端子の配線作業
サービス業

以前はメーカ品を使ってましたが、この商品も全く変わらずに使用できています。何の問題もない商品です。

対象商品:
70163056
2019-03-18
用途:
自動車用ランプの配線作業

大手メーカーとの互換があり、価格も手ごろなので満足

対象商品:
70163047
2018-05-18
用途:
DIY作業に

ホーン取り付けに購入しました。

安価なため心置きなく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合の工具の注文コードを教えてください。
回答:
適合の工具は下記商品となります。

モノタロウ 圧着工具 絶縁端子用
注文コード 05586796 品番 M-02C
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0558/6796/
1人が参考にしています
2021-04-01
質問:
注文コード:70163047 とセットで使える商品ですか?
回答:
注文コード:70163022 と、注文コード:70163047 は適合しております。
2021-04-01
質問:
注文コード:70163056 とセットで使える商品ですか?
回答:
注文コード:70163038 と、注文コード:70163056 は適合しております。
2021-04-01

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする