- キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163065 - キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163065 - キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163065 - キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163065 - キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163065

キャスター 自在車 ナイロン プレート式

(133件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)25 注文コード70163065 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)25 許容荷重(daN)10 取付座(mm)35×30 取付ピッチ(mm)28×23 取付高(mm)35 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 ブレーキ無し ストッパーなし 偏芯E(mm)9 車輪幅W(mm)13 取付穴径P(Φmm)4.2
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※木製床等柔らかい床でのご使用は傷がつく恐れがありますので十分ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70163065 - 61148929 - キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 1個 62 税込68 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
家具移動用に

固い車輪で軽く動きます。TV台をキャスタ式にして裏側の掃除をしやすい様にしました。ストッパはキャスタ高さより僅かに高い木片を挟み込みます。

2025-09-22
用途:
ステンレスバックルコンテナ の移動台車用
香取屋 様 (サービス業)

モノタロウの「ステンレスバックルコンテナ」を積み重ね荷物を収納しています。
板にこちらのキャスターを取り付けた移動台車を作り、そこに乗せることで5段程度の「コンテナ」を一緒に移動でき大変便利です。

2025-08-14
用途:
キッチンのゴミ箱ワゴンに設置しました。」

回転がスムーズで、全体の動きも非常によく、出来上がりに満足です。
値段も格安です。

2025-07-05
用途:
台車のキャスター交換
株式会社アップライト 様 (飲食業)

既存の台車のキャスターがゴム製の為に油汚れによる劣化で床に黒ずみがつくようになったいた。ナイロン製に変えたところ解消されとても助かっている。

2025-06-05
用途:
動かしたい物
農・林・水産業

コンパネに取り付けて、普通に使える。
作業の際、近くに持って来たい物を載せて使用。

2025-04-26
用途:
機器のキャスター交換
株式会社アップライト 様 (飲食業)

ゴム製のキャスターが油により溶けてきたので、ナイロン製に交換しました。耐油性が強そうなので助かります。

2025-03-24
用途:
キャスター
株式会社サンワ 様

自在キャスターで木ねじ4本でしっかりと取付固定できました

1人が参考にしています
対象商品:
70163083
2025-03-25
用途:
キャスター
株式会社サンワ 様

自在のキャスター4個をベニヤ板に取り付けて遊具として利用しています
価格が安く助かっています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする