台車に取り付けて使用しています。自在車なので方向転換がしやすくて使いやすいです。
固い車輪で軽く動きます。TV台をキャスタ式にして裏側の掃除をしやすい様にしました。ストッパはキャスタ高さより僅かに高い木片を挟み込みます。
モノタロウの「ステンレスバックルコンテナ」を積み重ね荷物を収納しています。
板にこちらのキャスターを取り付けた移動台車を作り、そこに乗せることで5段程度の「コンテナ」を一緒に移動でき大変便利です。
回転がスムーズで、全体の動きも非常によく、出来上がりに満足です。
値段も格安です。
既存の台車のキャスターがゴム製の為に油汚れによる劣化で床に黒ずみがつくようになったいた。ナイロン製に変えたところ解消されとても助かっている。
コンパネに取り付けて、普通に使える。
作業の際、近くに持って来たい物を載せて使用。
ゴム製のキャスターが油により溶けてきたので、ナイロン製に交換しました。耐油性が強そうなので助かります。
自在キャスターで木ねじ4本でしっかりと取付固定できました