キャスター 固定車 ナイロン プレート式

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163178 品番 K-25N
販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)25 許容荷重(kg)10 取付座(mm)37×18 取付ピッチ(mm)29×0 取付高(mm)35 材質(車輪)ナイロン 形状固定車 車輪幅(mm)13 ストッパー無し 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)4.2
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
小型で使えそう
教育・研究機関

奥にある荷物を手前に移動するときに使用。 お値打ちですが耐久性は、まだ分かりません。

2025-08-19
用途:
観音開き扉の自重支え用
農・林・水産業

観音開き扉の自重を支える為、扉の下につけて使いました。コスパが良いので
助かります。

対象商品:
70163178
2025-05-26
用途:
作業台補修
有限会社平井電設 様

メーカー品と遜色ないのに普通に使えてしかも安価、モノタロウブランドあっぱれです。

対象商品:
70163178
2024-03-28
用途:
家具製造
瀬戸内工芸 様

引き出し後部底面に付けて軽快な動きに使用しています。
コスパが大変良いです!

対象商品:
70163187
2023-04-21
用途:
DIY
製造業

DIYで作製した箱のキャスターに使用。回転もスムースで動かすことにストレスがかからないことが大変良い。

対象商品:
70163205
2022-07-21
用途:
引き出しに取り付け
製造業

スムーズに動き、とても軽く動かせたので、とても使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
70163214
2021-04-13
用途:
荷物運搬時
運輸・通信業

それなりに使用出来るし、まとめ買い出来て良かったです
納品も2日後?だかに届き助かりました!

対象商品:
70163178
2021-01-22
用途:
作業台に取り付け
製造業

本体しっかりとした作りで、車輪の回転も良く回り それでこの価格は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする