PEW-962M1PL-YG フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) TRUSCO 70163206 PEW-962M1PL-YG フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) TRUSCO 70163206

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70163206 品番 PEW-962M1PL-YG
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

段数3 引出しなし 高さ(mm)880、(こぼれ止め)50 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー(省音タイプ) ヤンググリーン 用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2713 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)17.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-65 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※スライド棚を開けたまま移動や放置をすると、ワゴンが転倒する恐れがあります。普段は閉じてご使用ください。
※パネルをかける棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。
※大・小パネル共に上部は皿状になった棚板に引っかけますので、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。
※パネルにはワゴン積載量の1/3以上の荷重をかけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする