段数2
引出しあり
高さ(mm)740、(こぼれ止め)50
奥行(mm)500
間口(mm)750
キャスター径(Φmm)100
キャスター自在×4
材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)
色ホワイト
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
トラスコ品番183-2706
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
質量(kg)50.8
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番64-8637-62
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25