フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70163328 品番 PEW-772XW-YG
参考基準価格(税別)¥119,960 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

段数2 引出しあり 高さ(mm)740、(こぼれ止め)50 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー(省音タイプ) ヤンググリーン 用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2707 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)50.8 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-63 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※引出しを開けたまま移動や放置をすると、ワゴンが転倒する恐れがあります。普段は閉じてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする