NJ-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163336 NJ-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163336 NJ-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163336 NJ-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163336

キャスター 自在車 ゴム ねじ式

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163336 品番 NJ-75G
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)44.1 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム 形状自在車 車輪幅(mm)21 ストッパー無し 偏芯E(mm)25
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
冷蔵庫にキャスター取付
株式会社アップライト 様 (飲食業)

小型冷蔵庫の足をキャスターに交換しました。ネジ込みなので簡単に交換出来て助かります。欲を言えばゴム製以外にもナイロン製がモノタロウブランドであれば助かる。

対象商品:
70163336
2025-03-16
用途:
清掃用具カ−ト
その他業種

ネジ足をカットして、合わせ、ピッタリ取り付きました。

2024-11-18
用途:
作業台の足
有限会社中原自動車整備工場 様

安定しました。
取り付けボルトナットとワッシャー
 あれば 取り付け完璧でした
 別途に ナット類 購入した。

2人が参考にしています
対象商品:
70163336
2024-10-08
用途:
コインロッカーの足
株式会社YAMAMOTO 様 (建設業・工事業)

安価で丈夫
24個使用し一つだけ繋ぎで壊れたが、値段と機能に満足

対象商品:
70163327
2024-03-30
用途:
卓球台移動用、移動棚製作時
桑原エンジニアリング 様

安価なので耐久性など少々不安ですが今の所、軸もしっかりしててベアリング部も滑らかです。

2024-03-10
用途:
椅子に取り付け
製造業

ゴムの中央に加工時にできているでつ張りがあるので、それがちょっと硬いためフローリングとかでは傷がついてしまいます自分はリピートして何度も買っておりますが、必ず面取りをして使っています。それ以外はとても良好です

3人が参考にしています
対象商品:
70163336
2024-12-09
用途:
設備の補修

安くて助かります。耐久性もあり問題ないと思います。

対象商品:
70163327
2023-09-07
用途:
工業用ミシン台のキャスター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターを3軒まわりましたが取り付けネジの長さが元サイズと同じのはなかったです。
取り付け方が特殊な為、純正(ハンマー製)かモノタロウ様のじゃ無いと合わないと思います。
純正の半額以下で買えてとてもラッキーです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする